- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面台 シャワー ヘッドのおすすめ人気ランキング
洗面台 シャワー ヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新109件の「洗面台 シャワー ヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面化粧台シャワーヘッド」、「洗面台蛇口部品」、「パナソニック 洗面台 シャワー水栓」などの商品も取り扱っております。
材質ABS樹脂
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカー。TOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど。・付属のアダプターで取付できるメーカー。KVK、MYM。・別売りのアダプターで取付できるメーカー。1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品。2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
色ペールホワイト関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)止水スイッチなし水流切替×
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,898税込¥7,588
3日以内出荷
GAONA(ガオナ)これエエやん ペットシャワージョイントセット
ペット用シャワーとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。
コンパクトで使いやすく、流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、ペット材質ABS樹脂、黄銅、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-68
1セット
¥4,198税込¥4,618
6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ホース長さ(mm)1250色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
ホース長さ(m)1.25水流切替×
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15規格JIS規格適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38取付け方法台付使用地区一般地アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ラセンホース
ホース長さ(m)1.6仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレス色メッキ材質(本体)ステンレス取付ネジ径G1/2
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷